Aktions-Set DELTA®-Vent S Plus

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Aktions-Set DELTA®-Vent S Plus

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Das Aktions-Set ist eine Diggusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern ebenso ist es auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet.

Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harte Schalung
  • Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Lieferumfang
  • 1.500 m² Vordeckbahn DELTA®-Vent S Plus, 20 Rollen à 1,50 x 50 m
  • 1.950 m Nageldichtungsband SB 60


Für Sie interessant


Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.

Detailansicht

Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Vordeckbahn DELTA®-FOL PVG PLUS / -FOL PVG | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Unterspannbahn DRAGOFOL | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.

Detailansicht