Dränagebahn DELTA-EQ Drain

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Dränagebahn DELTA-EQ Drain

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Wirtschaftliche und leistungsfähige Dränagebahn für den Tief- und Projektbau.

Technische Daten
  • Druckfestigkeit
ca. 250 kN/m²
  • Dränagekapazität
ca. 0,6 l/s · m
  • Noppenhöhe
ca. 9 mm
Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem Geotextil aus PP

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Für unbelüftete Dachkonstrukion mit Schalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Delta-Vent N Plus ist eine 3-lagige Bahn mit besonderem Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert di...


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spin...