Unterdeckbahn DELTA®-VENT N Plus

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdeckbahn DELTA®-VENT N Plus

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Delta-Vent N Plus ist eine 3-lagige Bahn mit besonderem Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung.
Einsatzbereich
  • entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-B
  • geeignet für Behelfsdeckung
Vorteile/Ausführungen
  • reißfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Klebezonen an beiden Rändern
  • Schutz durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen von sägerauen Sparren
  • Delta-Vent N hat keine Klebezonen an den Rändern
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis 80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 130 g
  • Rollengewicht
ca. 10 kg
Material
  • Steildachbahn aus reißfester diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BiCo-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtUV-SchutzPreis-AlternativeWasserdicht


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Für unbelüftete Dachkonstrukion mit Schalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert di...


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spin...


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.