Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Vorteile/Ausführungen
  • durch die besondere Oberflächenstruktur mit hoher Rutsch- und Abriebfähigkeit
  • zuverlässiger Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen
  • Hartschalungen können sicher austrocknen 
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • in Kombination mit den DELTA®-MAXX POLAR Aufdachdämmelementen übernimmt die DELTA®-PVG PLUS die Funktion einer Luft- und Dampfsperre
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 380/240 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 20 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Gewicht per m2
ca. 150 g
  • Rollengewicht
ca. 12 kg
  • Rollenlänge
50 m
Material
  • dampfsperrende und wasserdichte Schicht zwischen zwei Spinnfaservliesen
  • *DELTA®-PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • *DELTA®-PVG hat keine Klebezonen an den Rändern 
  • entspricht der ÖNORM B3661 UD-k

Für Sie interessant


Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Zubehör
Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht