Dampfsperre DELTA®-PVG/ -PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Dampfsperre DELTA®-PVG/ -PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spinnfaservliesen.
Einsatzbereich
  • in Kombination mit den DELTA®-MAXX-POLAR Aufdachdämmelementen übernimmt die DELTA®-PVG-PLUS die Funktion einer Luft- und Dampfsperre
Vorteile/Ausführungen
  • durch die besondere Oberflächenstruktur mit hoher Rutsch- und Abriebfähigkeit
  • zuverlässiger Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen
  • Hartschalungen können sicher austrocknen 
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 380/240 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 20 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Gewicht per m2
ca. 150 g
  • Rollengewicht
ca. 12 kg
Material
  • dampfsperrende und wasserdichte Schicht zwischen zwei Spinnfaservliesen
  • DELTA®-PVG-PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-PVG-Klebezonen an den Rändern 

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BiCo-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtHöherer UV-SchutzLuftdicht


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.