Dampfbremse DELTA®-NEOVAP 20

mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Dampfbremse DELTA®-NEOVAP 20

Mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für alle Steildächer.
Vorteile/Ausführungen
  • ist eine verstärkte Folie aus Spezial-Polyethylen
  • drosselt mit einem Sd-Wert von ca. 20 m den Diffusionsstrom von innen so weit,
    dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird
  • ist transluzent und damit verlegefreundlich
  • wird im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI- oder DELTA®-Inside Band verklebt
  • auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und
    Anpressleisten oder DELTA®-LIQUIXX
Technische Daten
  •  Reißkraft
300 N/5 cm
  •  Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  •  Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
20 m
  •  Rollengewicht
ca. 9 kg
Material
  • gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie

LuftdichtLangfristiger AlterungsschutzGitterverstärktWasserdicht


Für Sie interessant


Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Zubehör
Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
1-K Dampfsperrenkleber Vapourseal | Klebstoffe

mehr von Soudal Zubehör

Der Dampfsperrenkleber ist ein 1-K Kleb-Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, der zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Baumateriali...

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-Tixx-VDR-Band | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeschnur zum wind- und luftdichten.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht