Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI GP

mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI GP

Mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Stoppt Energieverluste dauerhaft und zuverlässig.
Vorteile/Ausführungen
  • drosselt mit einem Sd-Wert von ca. 100 m den Diffusionsstrom von innen so weit,
    dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird
  • wird im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt
  • auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND
    und Anpressleisten
  • kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden
  • einfache und kostengünstige Fixierung mit Tackerklammern oder Breitkopfnägeln
  • kann in belüfteten oder unbelüfteten Steildächern verlegt werden
  • ist mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen kombinierbar
Anwendungen/Hinweise
  • für alle Steildächer
Technische Daten
  •  Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  •  Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
100 m
  •  Rollengewicht
ca. 18 kg
Material
  • Spezial-Polyethylen-Folie

LuftdichtErmöglicht Abtrocknung


Für Sie interessant


Zubehör
Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
1-K Dampfsperrenkleber Vapourseal | Klebstoffe

mehr von Soudal Zubehör

Der Dampfsperrenkleber ist ein 1-K Kleb-Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, der zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Baumateriali...

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-Tixx-VDR-Band | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeschnur zum wind- und luftdichten.

Detailansicht

Zubehör
Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht