Dampfbremse DELTA®-LUXX

mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Dampfbremse DELTA®-LUXX

Mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für alle Steildachkonstruktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • sorgt für eine schnellere Austrocknung eingeschlossener Feuchtigkeit auch nach innen
  • wirkt mit einem Sd-Wert von ca. 2 m feuchtregulierend
  • verfügt über eine ideale Kombination von Flexibilität und Brettigkeit
  • bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeckbahnen Behaglichkeit sowie Sicherheit von innen und außen
  • ist einreißstabil und kann einfach mit Tackerklammern unter den Sparren befestigt werden
  • stoppt die Zugluft von innen und reduziert damit den Energieverbrauch
  • ist ein Beitrag zum Umweltschutz Diffusionsoffene und unbelüftete Dachkonstruktionen müssen nicht mit chemischem Holzschutz versehen werden
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der ÖNORM B3667
  • für alle Steildachkonstruktionen
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  •  Reißkraft
140/110 N/5 cm
  •  Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  •  Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
2 m
  •  Rollengewicht
ca. 11 kg
Material
  • PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung - entspricht der ÖNORM B3667 DB

DELTA®-BICO-TechnologieLuftdichtErmöglicht AbtrocknungLangfristiger Alterungsschutz


Für Sie interessant


Zubehör
Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
1-K Dampfsperrenkleber Vapourseal | Klebstoffe

mehr von Soudal Zubehör

Der Dampfsperrenkleber ist ein 1-K Kleb-Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, der zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Baumateriali...

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-Tixx-VDR-Band | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeschnur zum wind- und luftdichten.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht