Menu

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre aus stabilem Vier-Schichten-Material, bietet durch die Wärme-Reflexion einen höheren Wärmeschutz für Dächer und Fassaden.
Einsatzbereich
  • Dach, Steildach
  • Wand
  • Decke, Geschossdecke

Vorteile/Ausführungen
  • optimierter Wärmeschutz durch Wärme-Reflexion 
  • langfristiger Schutz von Wärmedämmung
  • energiesparend, stoppt Zugluft von innen, reduziert den Energieverbrauch
  • besonders robust durch Gitterarmierung
  • hohe Reißfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • ÖNORM EN 13501-1
  • entspricht der ÖNORM B3667
  • erfüllt bei fachgerechter Verlegung die Anforderungen nach DIN 4108

Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E
  • Reißkraft
450/400 N/5 cm
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Sd-Wert
150 m
  • Rollengewicht
ca. 13,5 kg

Material
  • wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter
    Polyesterfolie und gitterarmierter Polyethylenfolie

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenkleber DELTA®-TIXX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Kartuschenkleber DELTA®-TIXX

Dörken Zubehör

Kartuschen-Kleber für den luftdichten Anschluss von Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk, Holz oder anderen Untergründen.

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal Zubehör

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR

Dörken Zubehör

Klebeband zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien und Bauteile, geputzte Untergründe oder Holzwerkstoffplatten. Eine Alternative zu Kartuschen-Klebstoffen.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Allrounder-Klebeband für Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren sowie zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-TAPE FAS

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Fassaden-Klebeband für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Anschluss- und Abdichtungsband für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel sowie beim Abschluss von Dampfsperren.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Aluminiumklebeband für Verklebungen von und Reparaturen von aluminiumkaschierten Dämmplatten und Überlappungen.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Abdichtungsband DELTA®-Band RA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Abdichtungsband DELTA®-Band RA

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.

Dichtbänder, Montagematerial
Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM BAND K15 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K15

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Weichschaum-Dichtband für den Anschluss von Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Luftdichte Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Transparente Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Transparente Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken