Dampfsperre DELTA®-REFLEX-PLUS/REFLEX

mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Dampfsperre DELTA®-REFLEX-PLUS/REFLEX

Mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.
Vorteile/Ausführungen
  • sichert bis zu 10 % höheren Wärmeschutz
  • bewirkt eine 50 %ige Wärme-Reflexion
  • schirmt bis zu 99 % der elektromagnetischen Strahlenbelastung für den Menschen ab
  • sorgt für einen 100 % sicheren Luft- und Dampfstopp
  • ist durch die besondere Gitterarmierung hochreißfest
  • ist in 3 m Bahnbreite ideal für den Einsatz in Industrieleichtdächern
    ob auf Gasbeton oder Trapezblech-Unterkonstruktionen
  • erfüllt bei fachgerechter Verlegung die Anforderungen nach DIN 4108
  • kann durch seine Materialflexibilität schnell verarbeitet werden
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der ÖNORM B3667
  • Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  •  Reißkraft
450/400 N/5 cm
  •  Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  •  Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
150 m
  •  Rollengewicht
ca. 13,5 kg
Material
  • wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter
    Polyesterfolie und gitterarmierter Polyethylenfolie
  • DELTA® REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand
  • entspricht der ÖNORM B3667 DS dd

LuftdichtLangfristiger AlterungsschutzGitterverstärktWasserdichtSchutz gegen E-SmogExtremwetterlagen


Für Sie interessant


Zubehör
Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
1-K Dampfsperrenkleber Vapourseal | Klebstoffe

mehr von Soudal Zubehör

Der Dampfsperrenkleber ist ein 1-K Kleb-Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, der zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Baumateriali...

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-Tixx-VDR-Band | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeschnur zum wind- und luftdichten.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht