Menu

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-12-5,5

mehr Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Drucken
Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.
Einsatzbereich
  • Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen
  • Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen
  • für hochfeste Stahlunterkonstruktion
  • Fassadenbau
  • Solaranlagen
  • Klima-/Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Schraube mit gehärteter Bohrspitze
  • unverlierbar vormontierte Dichtscheibe E16, Ø 16 mm
  • Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
  • gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
  • rutschfestes Ansetzen
  • spanlose Verschraubung
  • exzellente Halteeigenschaften
  • kein Vorbohren erforderlich

Technische Daten
  • Bohrkapazität tl + tll
1 + 12 mm / 2 + 10 mm

Material
  • Schraube aus Edelstahl A2, mit gehärteter Bohrspitze
  • Scheibe aus Edelstahl A2, mit EPDM-Dichtung

EdelstahlBohrleistungEuropäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Bohrschrauben EJOFAST® JF3-2H-4,8 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOFAST® JF3-2H-4,8

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5, lackiert | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5, lackiert

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,5 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,5

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Abverkauf
Dichtschrauben EJOT® JZ3-6,3 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Dichtschrauben EJOT® JZ3-6,3

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Zweistahldichtschraube ohne Bohrschneide mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche, für die mechanische Befestigung von Bauteilen auf schwer...

Dichtschrauben EJOT® JZ5-6,3 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Dichtschrauben EJOT® JZ5-6,3

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Zweistahldichtschraube ohne Bohrschneide mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche, für die mechanische Befestigung von Bauteilen auf schwer...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken