Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bohrschrauben EJOFAST® Längsstoßschraube JF3-2H-4,8

mehr in Zubehör | mehr von

Bohrschrauben EJOFAST® Längsstoßschraube JF3-2H-4,8

Mehr in Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Stahlspitze, Edelstahl A2 blank.
Vorteile/Ausführungen
  • Schraube Edelstahl A2 mit neuartiger Spitzengeometrie
  • Dichtscheibe E14, Ø 14 mm aus Edelstahl, unverlierbar vormontiert
  • Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
  • rutschfestes Ansetzen
  • spanlose Verschraubung
Anwendungen/Hinweise
  • Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
  • geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber
Technische Daten
  • Bohrkapazität tl + tll
0,88 + 0,88 mm
  • Antrieb
Sechskant SW8
  • Zugfestigkeit
min. 8,0 kN
  • Scherfestigkeit
min. 6,0 kN

Werkstoff


Für Sie interessant


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde, Edelstahl A2 blank.