Multischutzgitter Aluminium

mehr in Trapez-, Flach-, Lochbleche | mehr von

Multischutzgitter Aluminium

Mehr in Trapez-, Flach-, Lochbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für Öffnungen an Dach-, Fassaden- und Gesimskonstruktionen geeignet.
Das Multischutzgitter vereint Funktionen des Aluminium-Lüftungsprofils und
des Vogel- und Insektenschutzgitters.
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Lochanteil verhindert den Einflug von Insekten und Kleintieren und sorgt für eine DIN-gerechte Belüftung
  • durch die vorkonfektionierte Sollbiegestelle ist ein schnelles und einfaches Verarbeiten des Multischutzgitters möglich
Technische Daten
  • Dicke
ca. 0,8 mm
  • Lüftungsquerschnitt
ca. 64 % ± 3 % offener Lüftungsanteil
  • Maschenquerschnitt
Q 4
Material
  • Aluminium blank

Für Sie interessant


Lochblech Rundloch in Tafeln | Trapez-, Flach-, Lochbleche

mehr Trapez-, Flach-, Lochbleche

Mit Rundlochung in versetzten Reihen.

Detailansicht

Lochblech Rundloch in Rollen | Trapez-, Flach-, Lochbleche

mehr Trapez-, Flach-, Lochbleche

Mit Rundlochung in versetzten Reihen.

Detailansicht

Streckmetall | Trapez-, Flach-, Lochbleche

mehr Trapez-, Flach-, Lochbleche

Mit Lochung in versetzten Reihen.

Detailansicht

Vogelschutzgitter | Trapez-, Flach-, Lochbleche

mehr Trapez-, Flach-, Lochbleche

Mit Lochung in versetzten Reihen.

Detailansicht