Venduct®-Flex-Anschlussschlauch

mehr in Dachdurchgänge | mehr von

Venduct®-Flex-Anschlussschlauch

Mehr in Dachdurchgänge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Klöber Anschlussschlauch zur flexiblen Verbindung zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Flexibilität und Robustheit
  • witterungs-, alterungs- und formbeständig
Anwendungen/Hinweise
  • überbrückt Längendifferenzen und gleicht Achsversätze von maximal 45° Neigung bis zur Lotrechten aus
  • Druckbelastung bis 2,5 N/cm² bzw. 0,25 bar bzw. 25.000 Pa (bei +20 °C); Werte für Schlauch, ohne Berücksichtigung der An- und Abschlussverbindungen
Technische Daten
  • Temperaturbereich Kurzzeitbelastung
–20 °C bis +85 °C
  • Temperaturbereich Dauerbelastung
bis +40 °C
  • Baustoffklasse
B2
  • Stärke
2,5 mm
  • Länge
ca. 50 cm
  • Adapter-Ø
100/70 mm
  • Schlauch-Ø
100 mm
  • Biegewinkel
max. 90°
Lieferumfang
  • mit Klemme
  • mit variablem Anschluss-Adapter

Für Sie interessant


Venduct®-Grundplatte | Dachdurchgänge

mehr Dachdurchgänge

Klöber Dachdurchgänge für Belüftungs- und Entlüftungssysteme.

Detailansicht

Venduct®-Entlüfterrohr | Dachdurchgänge

mehr Dachdurchgänge

Klöber Entlüftungsrohr mit Regenhaube für Dachdurchgänge.

Detailansicht