Menu

Akku-Handscheinwerfer Star Light

mehr Handscheinwerfer

Drucken
Robuster, wiederaufladbarer Handstrahler mit wetterfestem und stoßfestem Gehäuse sowie einem wasserdichten Schalter.
Vorteile/Ausführungen
  • wetterfest
  • stoßfestes Gehäuse
  • auswechselbarer Akku
  • automatische Einschaltung bei Stromausfall

Technische Daten
  • Leuchtweite
500 m 
  • Leuchtdauer
3,5 h (Halogenbirne)24 h (LED)
  • Leuchtmittel
Halogenbirne und 12 LEDs 
  • Akku/Spannung
6 V/4.000 mAh 

Material
  • Gehäuse aus Spezialkunststoff

Lieferumfang
  • Halogen-Glühbirne HB5501 5,5 V/1 A
  • Akku 6 V/4 Ah
  • Auto-Ladekabel 12 V
  • Schultergurt
  • Ladegerät

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzbirne für Handscheinwerfer | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Gekauft
Ersatzbirne für Handscheinwerfer

Zubehör

LED-Mini-Akku-Arbeitsleuchte | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Mini-Akku-Arbeitsleuchte

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Kleine und handliche Arbeitslampe mit COB-LEDs für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Handleuchte mit Bodenmagnet | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Bodenmagnet

PCE | Handscheinwerfer

Moderne und mobile Arbeits- und Inspektionslampe mit USB-Anschluss und praktischem Magnetsockel.

LED-Akku-Handleuchte | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Handleuchte Fortis mit Aufhängehaken | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte Fortis mit Aufhängehaken

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe mit COB-LED und SMD-LED für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Handleuchte mit Powerbank-Funktion | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Powerbank-Funktion

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Akku-Lampe DCL 043, 18 V – Basis | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Lampe DCL 043, 18 V – Basis

DeWalt | Handscheinwerfer

Arbeitsleuchte zur Beleuchtung von dunklen Arbeitsplätzen mit verbiegbarem Lampenhals.

Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V

DeWalt | Handscheinwerfer

Kompakte Akku-Leuchte mit ausklappbarem Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken