Menu

LED-Mini-Akku-Arbeitsleuchte

von Forum Professional Solutions   |   mehr Handscheinwerfer

Drucken
Kleine und handliche Arbeitslampe mit COB-LEDs für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • COB-LED mit drei Leuchtmodi (Boost/Standard/Eco)
  • Standfuß stufenlos 180° schwenkbar mit integriertem Magnet
  • Ladestandsanzeige auf der Rückseite
  • spritzwassergeschützt

Technische Daten
  • Leuchtmodi
BoostStandardEco
  • Lichtstrom
700 lm350 lm100 lm
  • Akku/Spannung
3,7 V2.600 mAh 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium mit Gummikantenschutz

Lieferumfang
  • USB-Ladekabel
  • Steckeradapter
  • Akku

Downloads

Für Sie interessant

LED-Akku-Handleuchte mit Bodenmagnet | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Bodenmagnet

PCE | Handscheinwerfer

Moderne und mobile Arbeits- und Inspektionslampe mit USB-Anschluss und praktischem Magnetsockel.

LED-Akku-Handleuchte | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Handleuchte Fortis mit Aufhängehaken | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte Fortis mit Aufhängehaken

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe mit COB-LED und SMD-LED für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Handleuchte mit Powerbank-Funktion | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Powerbank-Funktion

Forum Professional Solutions | Handscheinwerfer

Robuste, schwenkbare Handlampe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Akku-Handscheinwerfer Star Light | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Handscheinwerfer Star Light

Handscheinwerfer

Robuster, wiederaufladbarer Handstrahler mit wetterfestem und stoßfestem Gehäuse sowie einem wasserdichten Schalter.

Akku-Lampe DCL 043, 18 V – Basis | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Lampe DCL 043, 18 V – Basis

DeWalt | Handscheinwerfer

Arbeitsleuchte zur Beleuchtung von dunklen Arbeitsplätzen mit verbiegbarem Lampenhals.

Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V

DeWalt | Handscheinwerfer

Kompakte Akku-Leuchte mit ausklappbarem Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken