Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
Markenmonat Wera – Themenwoche 4: Drehmomente
Präzise Drehmomenteinstellung mit Wera
Markenmonat Wera – Themenwoche 4: Drehmomente
Hautschutzplan-Audit
Das Hautschutzkonzept für Ihren Betrieb
Hautschutzplan-Audit
Nachhaltig verpacken!
Mit den neuen Verpackungsbändern von tesa®
Nachhaltig verpacken!

Unsere Bestseller
Montagehandschuh H-Plus Ruby mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Ruby mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl und guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Die rote Signalfarbe gewährleistet eine gute Sichtbarkeit der Hände. Schutzka...

Folienabsperrband, neutral | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Folienabsperrband, neutral

Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Folienabsperrband in Abrollkarton zum Markieren von Baustellenbereichen.

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x G-Innengewinde, Stahl-Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Wasser und Luft in Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken