Menu

LED-Akku-Werkstattlampe WL400R

von Ansmann   |   mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken

Wiederaufladbare, spritzwassergeschützte Werkstattlampe mit Zusatzleuchte und drehbarem Lampenkopf.


Vorteile/Ausführungen
  • Hauptleuchte mit 2 Lichtfunktionen (100 %, 50 %)
  • flexible Lichtausrichtung durch das um 180° drehbare Gelenk
  • zwei herausklappbare, um 360° drehbare Haken auf der Gehäuserückseite
  • Haltemagnet an der Unterseite des Griffs und zwei Magnete auf der Gehäuserückseite
  • Ladekontrollanzeige über farbige LEDs

Anwendungen/Hinweise
  • Aufladung der Lampe über das Netzteil oder über einen Kfz-Adapter

Technische Daten
  • Leuchtdauer
4 h (Hauptleuchte)9 h (Zusatzleuchte)
  • Akku/Spannung
Li-Ion 3,7 V2.600 mAh
  • Lichtstrom
440 lm (Hauptleuchte)100 lm (Zusatzleuchte)
  • Leuchtmittel
LED 5 W 

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff mit gummierter Grifffläche

Lieferumfang
  • Mikro-USB Kabel mit Schaltnetzteil

Downloads

Für Sie interessant

LED-Akku-Handleuchte HL 200 A | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte HL 200 A

Brennenstuhl | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Kompakte und zuverlässige Handlampe mit vier superhellen SMD-LEDs für eine perfekte Ausleuchtung am Einsatzort. Für Arbeiten im Haushalt, in Werkstätten oder auch für Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich.

LED-Akku-Werkstattlampe WL 500 A | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Werkstattlampe WL 500 A

Brennenstuhl | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste, flexible LED-Handleuchte mit 12 superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.

LED-Arbeitsleuchte WL500R mini | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Arbeitsleuchte WL500R mini

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche und zuverlässige Leuchte im „leichteren Format“ mit einer Lichtstärke von 300 Lumen und Boost-Modus von 500 Lumen zum Ausleuchten von dunkleren Bereichen.

LED-Akku-Arbeitsleuchte IL700R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Arbeitsleuchte IL700R

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche, robuste und leistungsstarke Leuchte für Arbeiten an der Hebebühne, bei Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie und vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.

LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Handleuchte mit schwenkbarem Lampenkopf für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Taschenlampen-Wechselsystem mit COB-LEDs, schwenkbarer Inspektionsleuchte und Magnetfuß, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Abverkauf
LED-Akku-Arbeitsleuchte Profi WL200R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Arbeitsleuchte Profi WL200R

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Wiederaufladbare, robuste und sehr helle Akku-Werkstattlampe mit SMD-Technologie für den professionellen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken