Luftentfeuchter Arcotherm DR

mehr in Luftentfeuchter | mehr von

Luftentfeuchter Arcotherm DR

Mehr in Luftentfeuchter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Professionelle Entfeuchter die die Sanierung von Räumlichkeiten erleichtern und die Schimmelentwicklung verhindern.
Vorteile/Ausführungen
  • Verhinderung von Schimmelentwicklung und Rostbildung
  • Verkürzung der Trocknungszeiten
  • erleichterte Sanierung von Räumlichkeiten
Technische Daten
  • Netzanschluss
Phase 1
  • Spannung
230 V
  • Frequenz
50 Hz
  • Luftfeuchtigkeit
40 - 100 % (Arbeitsbereich)
  • Temperatur
3 - 40 °C (Arbeitsbereich)
  • Kühlmitteltyp
R 407C