Menu

Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung manuell

von Arcotherm   |   mehr Mobile Heizgeräte

Drucken
Befeuertes Gasheizgerät für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit Ein-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.
Vorteile/Ausführungen
  • manuelle Zündung mit Knopfdruckstart durch Piezozündung
  • Steuerung mit Thermoelement und Gasventil
  • Heizleistung stufenlos regelbar
  • Sauerstoffmangelsicherung
  • Sicherheitsthermostat
  • stapelbar

Anwendungen/Hinweise
  • nur für belüftete Räume
  • Propan- bzw. Butangas

Technische Daten
  • Betriebsdruck
1,5 : 0,4 bar
  • Spannung
230 V
  • Länge Gasschlauch
1,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch | Mobile Heizgeräte
angesehen
Gekauft
Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch

Arcotherm | Mobile Heizgeräte

Befeuertes Gasheizgerät für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit Ein-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.

Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo | Mobile Heizgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo

Mobile Heizgeräte

Original Ersatzteile bzw. Zubehör passend für Arcotherm Heizgeräte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken