Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Propan-Infrarotstrahler 4200 mit Piezo-Zündung

mehr in Heizgeräte | mehr von

Propan-Infrarotstrahler 4200 mit Piezo-Zündung

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der Gas-Heizstrahler 4200 überzeugt sowohl durch seine starke Heizleistung als auch durch seine praktische Handhabung. Mit der zusätzlichen Piezozündung kann der Zündvorgang mühelos mit einem Handgriff, ohne externe Feuerquelle, gestartet werden. Zum Montieren auf 5 und 11 kg Propanflaschen.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos von 2.500 bis 4.200 Watt regelbar
  • mit Zündsicherung
Technische Daten
  • Verbrauch 
195 - 328 g/h
Lieferumfang
  • geprüfter Druckregler
  • Propan-Anschlußschlauch
  • Reflektor mit Schutzgitter
  • Haltebügel für Schnellbefestigung an 5 und 11 kg Propanflasche

Für Sie interessant


mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Die elektrischen Heizungen sind praktisch un...


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss – eignen sich für offene Räume und im Freien.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: Durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Heizgerät für professionelle Anwendung in der Bauwirtschaft und Industrie.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direkt befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas.