Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Heizlüfter CZ-2104E HONEYWELL

mehr in Heizgeräte | mehr von

Heizlüfter CZ-2104E HONEYWELL

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieser Heiz-Gigant im Ganzstahl-Gehäuse und mit 2.500 W Leistung sorgt in kürzester Zeit für wohlige Wärme. Selbst ein Einsatz in Garage, Keller oder Werkstatt ist problemlos möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrollleuchte
  • stufenlose Thermostatregelung
  • Frostschutz-Automatik
  • Überhitzungsschutz
  • zweifache Sicherheit durch Kinder-Sicherheitsschalter und Kipsicherheitsschalter
Technische Daten
  • Schaltstufen
kalt/1.250 W/2.500 W
  • Gewicht
3,8 kg
  • Maße L x B x H
21,0 x 29,0 x 47,0 cm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von BURG Das könnte Sie auch interessieren

Der Schnellheizer ist ein kompaktes Stand- oder Wandgerät zum Kühlen und Heizen.


mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die Ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden kann. Die elektrischen Heizungen sind praktisch und


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss - eignen sich für offene Räume und im Freien.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Heizgerät für professionelle Anwendung in der Bauwirtschaft und Industrie.