Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wärmewellenheizgerät HW 223 E2

mehr in Heizgeräte | mehr von

Wärmewellenheizgerät HW 223 E2

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kompaktgerät zur leistungsstarken Ganzraumbeheizung als Stand- und Wandgerät.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrollleuchte
  • stufenlose Thermostatregelung
  • Frostschutz-Automatik
  • Überhitzungsschutz
  • Kabelfach
Technische Daten
  • Schaltstufen
600 W/900 W/1.500 W 
  • für Raumgröße
bis 24 m²
  • Gewicht
6,7 kg
  • Maße T x B x H
15,4 x 90,5 x 47,6 cm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Honeywell Das könnte Sie auch interessieren

Praktisches, funktionelles Stand- und Wandgerät mit Turbogebläse.


mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Die elektrischen Heizungen sind praktisch un...


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss – eignen sich für offene Räume und im Freien.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: Durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Heizgerät für professionelle Anwendung in der Bauwirtschaft und Industrie.