Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gebläse-Heizgerät Arcotherm CONFORT

mehr in Heizgeräte | mehr von

Gebläse-Heizgerät Arcotherm CONFORT

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Indirektbrenner mit integriertem Ölbrenner.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Erwärmung
  • verhindert durch Luftumwälzung die Wärmeschichtenbildung
  • heizt nur bei Bedarf und verbraucht wenig Energie
  • Regelgerät und Thermostat
  • Brennkammer und Austauscher aus hitzebeständigem Inox-Stahl.
  • Brennstoff Heizöl EL
Technische Daten
  • Netzanschluss
Phase 1 
  • Spannung
230 V
  • Tankinhalt
65 l
  • Abgasrohr-Ø
150 mm

Für Sie interessant


mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Die elektrischen Heizungen sind praktisch un...


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss – eignen sich für offene Räume und im Freien.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: Durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Heizgerät für professionelle Anwendung in der Bauwirtschaft und Industrie.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direkt befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas.