Heizlüfter TL 122-2 BURG HONEYWELL

mehr in Heizgeräte | mehr von

Heizlüfter TL 122-2 BURG HONEYWELL

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Thermoschaltsteuerung und Frostschutzautomatik.
Vorteile/Ausführungen
  • Thermostatsteuerung
  • Frostschutzautomatik
  • Überhitzungsschutz
  • Kabelfach
Technische Daten
  • Schaltstufen
1.000 W/2.000 W
  • Gewicht
1,6 kg

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Schnellheizer P 102 | Heizgeräte

mehr von BURG Das könnte Sie auch interessieren

Der Schnellheizer ist ein kompaktes Stand- oder Wandgerät zum Kühlen und Heizen.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Heizlüfter CZ-2104E HONEYWELL | Heizgeräte

mehr von Honeywell Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Heiz-Gigant im Ganzstahl-Gehäuse und mit 2.500 W Leistung sorgt in kürzester Zeit für wohlige Wärme. Selbst ein Einsatz in Garage, Keller...

Detailansicht

Gebläse-Heizgerät EK | Heizgeräte

mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.

Detailansicht

Elektro-Heizgerät Arcotherm EK C | Heizgeräte

mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die Ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden kann. Die elektrischen Heizungen sind praktisch und

Detailansicht

Gebläse-Heizgerät Arcotherm GE | Heizgeräte

mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss - eignen sich für offene Räume und im Freien.

Detailansicht

Gebläse-Heizgerät Arcotherm EC | Heizgeräte

mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.

Detailansicht