Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rippen-Radiator RD 909 TS

mehr in Heizgeräte | mehr von

Rippen-Radiator RD 909 TS

Mehr in Heizgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Heizgerät in einer umweltfreundlichen, ölfreien Ausführung mit Thermostat.

Vorteile/Ausführungen
  • Trockenheizelement für verkürzte Anheizzeit
  • Thermostat zur stufenlosen Temperatureinstellung
  • flexible Aufstellung dank Laufrollen und Stecker
  • BEAB-Prüfzeichen
Technische Daten
  • Schaltstufen
1,4 / 2,0 kW
  • Rippenzahl
9
  • Abmessungen (B x H x T)
515 x 620 x 245 mm
  • Gewicht
8,7 kg

Für Sie interessant


mehr Heizgeräte

Universell einsetzbares Gebläse-Heizgerät, auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Die Ideale Heizlösung für alle Umgebungen, wo Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden kann. Die elektrischen Heizungen sind praktisch und


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direktheizer ohne Schornsteinanschluss - eignen sich für offene Räume und im Freien.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Indirektheizer: durch den eingebauten Wärmetauscher gelangt die Warmluft in den Raum, während die Abgase ins Freie geleitet werden.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Heizgerät für professionelle Anwendung in der Bauwirtschaft und Industrie.


mehr von Biemmedue Arcotherm | mehr Heizgeräte

Direkt befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas.