Menu
Drucken
Leichte Karosteppdecke mit Bandeinfassung und Polyesterfüllung.
Anwendungen/Hinweise
  • waschbar bis 30 °C

Material
  • Bezug Fibranne uni Natur, 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
  • Füllung 100 % Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Kopfpolster | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfpolster

Das könnte Sie auch interessieren

Bequemes Polster für einen angenehmen Schlaf.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Bettgarnitur | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Bettgarnitur

Das könnte Sie auch interessieren

Bedruckte Bettwäsche aus je einem Deckenbezug und einem Polsterbezug.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Matratze | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Matratze

Das könnte Sie auch interessieren

Komfortable Schaumstoffmatratze mit Bezug.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Stockbett | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Stockbett

Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsetagenbett mit robustem Stahlgitterboden.

Bettgarnitur | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Bettgarnitur

Möbel für Mannschaftscontainer

Bedruckte Bettwäsche aus je einem Deckenbezug und einem Polsterbezug.

Kopfkissenbezug | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfkissenbezug

Möbel für Mannschaftscontainer

Qualitativer Kissenbezug für das Kopfkissen.

Vitalleintuch | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Vitalleintuch

Möbel für Mannschaftscontainer

Leicht zu beziehendes Leintuch.

Soft Jersey Spannbetttuch | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Soft Jersey Spannbetttuch

Möbel für Mannschaftscontainer

Beonders rutschfestes, leicht zu beziehendes Spannleintuch.

Kopfpolster | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfpolster

Möbel für Mannschaftscontainer

Bequemes Polster für einen angenehmen Schlaf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken