Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standventilator

mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Standventilator

Mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Oszillierender geräuscharmer Standventilator im zeitlosen Design, weiß, mit 3 Geschwindigkeitsstufen.
Vorteile/Ausführungen
  • höhenverstellbar
  • Neigungswinkel verstellbar
  • Schwenkfunktion
  • Metallschutzgitter
  • 4-Stufenschalter (0-1-2-3)
Technische Daten
  • Leistung
45 W
  • Flügel-Ø
40 cm
  • höhenverstellbar
105–125 cm
  • Abmessung (B x H x T)
440 x 1.250 x 440 mm