Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kühlschrank

mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Kühlschrank

Mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Standkühlschrank der Energieeffizienzklasse A+ mit einem Bruttoinhalt von 120 l und einem Gefrierfach.
Vorteile/Ausführungen
  • Abtauvollautomatik
  • höhenverstellbare Füße
  • 1 Gefrierfach mit Klappe
  • Türanschlag rechts, wechselbar
Technische Daten
  • Energieeffizienzklasse
A+
  • Energieverbrauch/Jahr
184 kWh
  • Spannung
220 - 230 V
  • Lagerzeit bei Störung
12 h
  • Bruttoinhalt
120 l
  • Gerätemaß (B x H x T)
50 x 85 x 60 cm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Die Doppelkochplatte hat eine hochhitzebeständige Lackierung und hat durch das Thermostat eine stufenlose Temperatureinstellung, ohne Abdeckung....