Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrokocher

mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Elektrokocher

Mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Doppelkochplatte hat eine hochhitzebeständige Lackierung und hat durch das Thermostat eine stufenlose Temperatureinstellung, ohne Abdeckung.
Technische Daten
Heizring 15,5 cm Ø ca. 1.000 W
Heizring 18,5 cm Øca. 1.500 W
Dimension L x T x H50 x 29 x 8,5 cm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Standkühlschrank der Energieeffizienzklasse A+ mit einem Bruttoinhalt von 120 l und einem Gefrierfach.