Menu

Klimagerät MPD1-12CRN7

mehr Mobile Klimageräte

Drucken
Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m2.
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
  • Staubfilter und Ionisator für ein gesundes Raumklima
  • Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up-System)
  • übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
  • optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter (Auto Swing)
  • schnell und effektiv

Technische Daten
  • Kühlleistung
12.000 BTU/h (3,5 kW)
  • Arbeitsbereich/Temperatur
17–35 °C
  • Energieeffizienzklasse
A
  • Schalldruckpegel (hi/mi/lo)
ab 52/51/50,5 db(A)
  • natürliches Kältemittel
R290
  • Kabellänge inkl. Stecker
1,5 m
  • Länge Abluftschlauch
1,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Klimagerät MPD-12CRN7 | Mobile Klimageräte
angesehen
Gekauft
Klimagerät MPD-12CRN7

Mobile Klimageräte

Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken