Klimagerät SHE-KL16120F

mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Klimagerät SHE-KL16120F

Mehr in Bauhüttenelektrogeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
3 in 1 Klimagerät für Kühlen, Entfeuchten und Lüftung mit 12.000 BTU/h Kühlleistung, mit Fernbedienung.
Vorteile/Ausführungen
  • 24 Stunden Timer, LCD-Display
  • Fernbedienung, Schnellkühlfunktion, Smartmodus
  • 3 Gebläsestufen & Autostufe im Kühlbetrieb, Schlafmodus
  • Auto-Swing-Funktion
  • automatisches Verdunstungssystem
  • Griffe und Laufrollen
  • inkl. umfangreiches Zubehör für Abluft
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme Kühlen
1.340 W
  • Kühlleistung
12.000 BTU/h
  • Energieeffizienzklasse
A
  • Geräuschpegel (Schalldruck/Schalleistung)
max. 55 dBA/max. 65 dBA
  • geeignet für Räume
max. 100 m³
  • Luftumwälzung
350 m³/h
  • Stromversorgung
220-240 V˜/50 Hz
  • Kabellänge inkl. Stecker
ca. 1,90 m
  • Abluftschlauchlänge
max. 1,50 m
  • Maße H x B x T
463 x 775 x 382 mm
  • Gewicht
33 kg

Für Sie interessant