Menu

Verkehrsbaken
zur Verkehrsregelung bei Baustellen

Um Verkehrsteilnehmer vor möglichen Hindernissen zu warnen, werden im Straßenverkehr Baken eingesetzt. Bei Haberkorn finden Sie rückstrahlende, hochrückstrahlende und grün-gelb fluoreszierende Baken. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Verkehrsbaken
1-7 von 7 Produkten
in Verkehrsbaken
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aktion
Leitbake/Wendebake H-Plus, mit Doppelstutzen | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Leitbake/Wendebake H-Plus, mit Doppelstutzen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Verkehrsbaken

Leitbake zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.

TL-Wendeleitbake Reflex | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
TL-Wendeleitbake Reflex

Verkehrsbaken

TL-Wendeleitbake zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.

Teilenummer B91508
Leitbake TL | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Leitbake TL

Verkehrsbaken

Die Leitbake TL dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.

Teilenummer 150539
Aktion
Klappbake Reflex H-Plus | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Klappbake Reflex H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Verkehrsbaken

Klappbare Bake mit Folie Typ 1 links/rechts und Fußplatte aus Recyclingmaterial. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch wellenförmiges Oberflächenprofil.

Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Verkehrsbaken

Gelbes Schnapp-Scharnier als Ersatzteil für Klappbake Reflex H-Plus.

Transport- und Lagergestell für Leitbaken | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Transport- und Lagergestell für Leitbaken

Verkehrsbaken

Leicht montierbares Gestell zum platzsparenden Lagern und Transportieren von Leitbaken.

Teilenummer 172021
Transport- und Lagergestell für Klappbaken | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Transport- und Lagergestell für Klappbaken

Verkehrsbaken

Stapelbares Gestell zum platzsparenden Lagern und Transportieren von Klappbaken.

Teilenummer C88569
1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Sicherheit im Straßenverkehr durch Wendeleit- und Klappbaken

Baken gehören zu einer professionellen Baustellensicherung immer dazu. Sie dienen zur Leitung von Verkehrsteilnehmern, beispielsweise zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen oder zur Längsführung im Baustellenbereich. Baken sind somit absolut notwendig, um einen reibungslosen Verkehrsfluss im Falle von Baustellen zu gewährleisten. Je nach Einsatzort bietet Ihnen Haberkorn Leitbaken oder Klappbaken.

Auf einen Blick
    Rot-weiße Wendeleitbake
    Wendeleitbaken dienen zur Verkehrsregelung aufgrund einer Baustelle.

    Wendeleitbaken zur Verkehrsregelung in Baustellenbereichen

    Wendeleitbaken dienen zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen sowie zur Längsführung. Sie sind mit Doppelstutzen versehen. Dies bringt den Vorteil, dass sie durch Wenden für beide Fahrtrichtungen verwendbar sind. Ein weiterer Vorteil der Wendeleitbaken ist, dass die Reflexfolie beim Aufeinanderstapeln durch die Fußplatte geschützt wird. Das Mindestmaß der reflektierenden Fläche beträgt 1.000 mm x 250 mm. Je nach Einsatzort sind folgende Folientypen zu verwenden:

    • Typ 1: rückstrahlend

    • Typ 2: hochrückstrahlend

    • Typ 3: grün-gelb fluoreszierend reflektierend

    Es gilt zu beachten, dass die Ausführungen innerhalb einer Baustelle immer einheitlich gewählt werden müssen. Bei Überleitungen sind stets Leitbaken mit neutraler Rückseite zu verwenden. Je nach Verkehrsführung sind unterschiedliche Ausführungen erforderlich:

    • einseitig links- oder rechtsweisend (Rückseite neutral)

    • zweiseitig links- und rechtsweisend

    • zweiseitig rechts- und rechtsweisend


    Klappbaken zur Verkehrsregelung in Baustellenbereichen

    Reflektierende rot-weiße Klappbake

    Klappbaken werden wie auch Wendeleitbaken zur Baustellenabsicherung eingesetzt. Farbe und Form der Klappbaken haben jenen der Leitbaken zu entsprechen. Bei reflektierenden Klappbaken hat das Format der reflektierenden Fläche mindestens 750 x 180 mm zu betragen.

    Die Klappbake Reflex H-Plus beispielsweise bietet höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch, wobei keine separate Beleuchtung notwendig ist. Die Bake und die Fußplatte sind fest miteinander verbunden und besonders kompakt. Außerdem ist sie mit besonders strapazierfähigen Scharnieren ausgestattet.