Zwangsmischer ECO

mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Zwangsmischer ECO

Mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die Diem ECOline Zwangsmischerserie ist für Profianwender und Häuselbauer gleichermaßen empfehlenswert. Mit dem DZ120 ECO ist es gelungen, durch effiziente Erneuerung einen Allzweckbetonmischer mit bestechendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu entwickeln. Die einstellwaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Der Trommelmantel aus 5 mm Stahl ist nahezu verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • angeschweißte Sackaufreißer am klappbaren, flachen Schutzgitter
  • wartungsfreies Schneckengetriebe
  • einstellbare Michwerksteile aus Hardox Stahl
  • nahezu alle Materialien können ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden
  • schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden
Material
  • Lackierung weiß RAL 1013

Für Sie interessant


Zubehör
2-Räder-Umbausatz für Zwangsmischer DZ120 ECO | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke Zubehör

Das praktische 2-Rädersystem bietet optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain. Zur standfesten Positionierung der mischbereiten Maschine sind...

Detailansicht

Tellerzwangsmischer Compact 100 | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Atika® | mehr Zwangs-, Betonmischer

Der Tellerzwangsmischer steigert die Leistung und verbessert die Mischqualität auf allen Baustellen.

Detailansicht

Zwangsmischer | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Der Diem CE-konforme Hochleistungszwangsmischer überzeugt durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen. Zu de...

Detailansicht

2-Räder-Umbausatz für Zwangsmischer DZ120 ECO | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Das praktische 2-Rädersystem bietet optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain. Zur standfesten Positionierung der mischbereiten Maschine sind...

Detailansicht