Tellerzwangsmischer Compact 100

mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Tellerzwangsmischer Compact 100

Mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der Tellerzwangsmischer steigert die Leistung und verbessert die Mischqualität auf allen Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3-faches Rührwerk
  • groß dimensionierte Vollgummi-Transporträder
  • leicht und handlich
  • sekundenschnelle Bodenentleerung
  • einfach zu transportieren
 
Technische Daten
  • Füllmenge
100 l
  • Motor
2.000 W
  • Gewicht
116,0 kg

Für Sie interessant


Zwangsmischer | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Der Diem CE-konforme Hochleistungszwangsmischer überzeugt durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen. Zu de...

Detailansicht

Zwangsmischer ECO | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Die Diem ECOline Zwangsmischerserie ist für Profianwender und Häuselbauer gleichermaßen empfehlenswert. Mit dem DZ120 ECO ist es gelungen, durch...

Detailansicht

2-Räder-Umbausatz für Zwangsmischer DZ120 ECO | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Das praktische 2-Rädersystem bietet optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain. Zur standfesten Positionierung der mischbereiten Maschine sind...

Detailansicht