Betonmischer Dynamic 165

mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Betonmischer Dynamic 165

Mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der kraftvolle Profimischer mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung.
Vorteile/Ausführungen
  • verschweißte Konstruktion
  • Vollgummiräder
  • wartungsfreier Zahnkranz
  • leichte und sichere Bedienung
Technische Daten
  • Füllmenge
165 l
  • Schutzart
IP45 
  • Motor
800 W
  • Gewicht
79,0 kg

Für Sie interessant


mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Das speziell konstruierte Betonmischwerk gewährleistet hervorragende Mischergebnisse. Die Kipptrommelmischer der Compact-Generation sind höchst


mehr von Atika® | mehr Zwangs-, Betonmischer

Der „kleine“, moderne Profimischer mit Handrad.


mehr von Atika® | mehr Zwangs-, Betonmischer

Betonmischer mit Handrad. Einfach professionell mischen.