Betonmischer Comet 130 S

mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Betonmischer Comet 130 S

Mehr in Zwangs-, Betonmischer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der „kleine“, moderne Profimischer mit Handrad.
Vorteile/Ausführungen
  • verschweißte Konstruktion
  • Elastikräder
  • wartungsfreier Zahnkranz
  • einfache und sichere Bedienung
Technische Daten
  • Füllmenge
130 l
  • Schutzart 
IP45
  • Motor
600 W
  • Gewicht
50,0 kg

Für Sie interessant


Kipptrommelmischer | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Diem-Werke | mehr Zwangs-, Betonmischer

Das speziell konstruierte Betonmischwerk gewährleistet hervorragende Mischergebnisse. Die Kipptrommelmischer der Compact-Generation sind höchst

Detailansicht

Betonmischer Profi 145 S | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Atika® | mehr Zwangs-, Betonmischer

Betonmischer mit Handrad. Einfach professionell mischen.

Detailansicht

Betonmischer Dynamic 165 | Zwangs-, Betonmischer

mehr von Atika® | mehr Zwangs-, Betonmischer

Der kraftvolle Profimischer mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung.

Detailansicht