Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.
Vorteile/Ausführungen
  • materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
  • Durch die Sicherheitselektronik wird die Akku-Temparatur permanent überprüft sowie auch die Stromentnahme und den
    Entladeschutz, was einen problemlosen Langzeiteinsatz möglich macht.
  • ergonomischer, gummierter D-Handgriff
Technische Daten
  • Akku-Technologie
18 V XR-Akkus
  • Gummischlauch
1,2 m

Für Sie interessant


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Tragbarer elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230 V Wechselstrom.


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Mit dem Hochfrequenz-Innenrüttler erzielt man widerstandsfähigen Beton, mit gleichmäßiger Oberfläche.