Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V – Set

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V – Set

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.
Vorteile/Ausführungen
  • materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
  • Durch die Sicherheitselektronik wird die Akku-Temparatur permanent überprüft sowie auch die Stromentnahme und den
    Entladeschutz, was einen problemlosen Langzeiteinsatz möglich macht.
  • ergonomischer, gummierter D-Handgriff
Technische Daten
  • Akku-Technologie
18 V XR-Akkus
  • Gummischlauch
1,2 m
Lieferumfang
  • 2 x Akku DCB 546
  • 1 x Ladegerät DCB 118

Für Sie interessant


Vibriernadel Runner Plus | Vibriergeräte

mehr von Hervisa | mehr Vibriergeräte

Elektronische Vibriernadel mit integriertem Umformer.

Detailansicht

Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec | Vibriergeräte

mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Tragbarer, elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230 V Wechselstrom. Es werden keine externen Frequenzumformer benötigt.

Detailansicht

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V | Vibriergeräte

mehr von DeWalt | mehr Vibriergeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.

Detailansicht

Innenrüttler mit Thermoschutz Vibratec | Vibriergeräte

mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Mit dem Hochfrequenz- Innenrüttler erzielt man widerstandsfähigen Beton, mit gleichmässiger Oberfläche.

Detailansicht