Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Innenrüttler mit Thermoschutz Vibratec

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Innenrüttler mit Thermoschutz Vibratec

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit dem Hochfrequenz-Innenrüttler erzielt man widerstandsfähigen Beton, mit gleichmäßiger Oberfläche.
Vorteile/Ausführungen
  • Thermoschutz gegen Überhitzung
  • robustes und isoliertes Schaltgehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Schalter geschützt durch verschleißfeste Gummidichtung
  • gehärtetes Stahlrohr
  • 15 m Kabel
Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschluss wird ein externer Frequenzumformer benötigt
Technische Daten
  • die Flaschen mit eingebautem Motor arbeiten mit einer maximalen Frequenz
    von 12.000 U/min
  • 5 m Schlauch

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Vibratec Dazu passt

Mechanischer Umformer mit Stahlrohrschutzgestell.


Dazu passt

mehr von Vibratec Dazu passt

Sehr stabiler elektronischer Frequenzumformer.


Dazu passt

mehr von Vibratec Dazu passt

Sehr stabiler elektronischer Frequenzumformer zum Anschluss von 2 Innenrüttler 58 mm.


mehr von Hervisa | mehr Vibriergeräte

Elektronische Vibriernadel mit integriertem Umformer.


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Tragbarer elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230 V Wechselstrom.


mehr von DeWalt | mehr Vibriergeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.