Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Tragbarer elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230 V Wechselstrom.
Vorteile/Ausführungen
  • große Verdichtungsleistung, solide Ausführung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen
  • die Rohre der Flaschen wurden behandelt, um Härte und Verschleißfestigkeit zu erhöhen
  • Hochfrequenz-Rüttelflaschen mit überdimensioniertem Innenmotor
  • Biegewelle mit Reibschutz und integrierter Metallgitter-Verstärkung
  • vom Gehäuse und den weiteren Wandlerkomponenten getrennte und auswechselbare Elektronikplatte
  • Elektronik in Spezial-Harz eingegossen und somit gegen Feuchtigkeit, Schlag und Vibration geschützt
  • Sicherheitsschutz am Umrichtereingang vor Spannungsschwankungen
  • Schutz am Umrichterausgang, indem die Verbrauchswerte je Phase begrenzt werden
  • ergonomisches Design zum besseren Arbeiten und Bedienen
  • 15 m Kabel verleihen dem Anwender einen großen Aktionsradius
Anwendungen/Hinweise
  • es werden keine externen Frequenzumformer benötigt
Technische Daten
  • 5 m langer Schlauch mit 40 mm Ø und 7 mm Wandstärke
  • Schutzklasse IP67
  • Leistung 230 V / 200 Hz

Für Sie interessant


mehr von Hervisa | mehr Vibriergeräte

Elektronische Vibriernadel mit integriertem Umformer.


mehr von DeWalt | mehr Vibriergeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Mit dem Hochfrequenz-Innenrüttler erzielt man widerstandsfähigen Beton, mit gleichmäßiger Oberfläche.