Biegewellenrüttler AVMU Vibratec

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Biegewellenrüttler AVMU Vibratec

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Tragbarer Biegewellen-Innenrüttler zum Verdichten von Beton.
Vorteile/Ausführungen
  • überdimensionierter Motor für höchste Leistung
  • im Handgriff integrierter und geschützter Schalter
  • sehr widerstandsfähiges, spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
  • die Rüttelflasche ist einfach zu wechseln
  • die Doppeldichtlippe verhindert das Eindringen von Fett
  • überdimensionierte Unwucht und gehärtetes Rohr
  • die Biegewelle hat eine Stahlgeflechtverstärkung und ein Innenstahlband
  • verstärkte Welle um dem Verschleiß zu verringern
Lieferumfang
  • Biegewellenrüttler 230 V/2,3 kW
  • Biegewelle mit 3,0 m Länge
  • Rüttelflasche Ø 48 mm