Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Vibriernadel Runner Plus

mehr in Vibriergeräte | mehr von

Vibriernadel Runner Plus

Mehr in Vibriergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Elektronische Vibriernadel mit integriertem Umformer.
Vorteile/Ausführungen
  • speziell entwickelte Elektronik
  • einphasig 230 V 50 HZ
  • sicher und gegen Überhitzung geschützt
  • neues Design, stabiles abgerundetes Aluminium-Gehäuse verhindert Verklemmen im Einsatz
  • isolierter Gummischlauch (7 m Standard)
  • Schalter on/off + Silikon-Membran
  • IP44
Anwendungen/Hinweise
Elektronische Sicherheit und Schutz gegen:
  • Spannungsschwankungen
  • Fehlerstrom
  • Strom (a) Überlast
  • Phasenausfall (Eingang/Ausgang)
  • Kurzschluss
  • Überhitzung

Für Sie interessant


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Tragbarer elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230 V Wechselstrom.


mehr von DeWalt | mehr Vibriergeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.


mehr von Vibratec | mehr Vibriergeräte

Mit dem Hochfrequenz-Innenrüttler erzielt man widerstandsfähigen Beton, mit gleichmäßiger Oberfläche.