Menu

Scheiben-Rissfräse mit integrierter Staubabsaugung

von Grün   |   mehr Trennschleifgeräte

Drucken
Leichte Scheiben-Rissfräse zur kostengünstigen Sanierung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen. Risse werden mit einem Diamantfräser im Trockenverfahren ausgefräst und anschließend mit einer Fugenmasse ausgegossen und abgedichtet.
Vorteile/Ausführungen
  • Trockenschnittverfahren mit Staubabsaugung
  • „wilde Risse“ sind durch die spezielle Konstruktion einwandfrei zu verfolgen
  • Diamantfrässcheibe 150 mm für hohe Standzeit
  • Vorschub manuell
  • stufenlose Tiefeneinstellung bis ca. 30 mm

Technische Daten
  • Honda-Benzinmotor
8,2 kW
  • Fräserdurchmesser
150 mm
  • Abmessung
1.300 x 460 x 1.200 mm
  • Gewicht
120 kg

Downloads

Für Sie interessant

Diamant-Frässcheibe für Asphalt | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Diamant-Frässcheibe für Asphalt

Grün Zubehör

Kompakte Diamant-Frässcheibe mit seitlichem Besatz für die Scheiben-Rissfräse.

Akku-Trennschleifer TSA 230 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer TSA 230

Stihl | Trennschleifgeräte

Der neue Trennschleifer STIHL TSA 230 ist weltweit das erste Gerät seiner Art. Durch seinen serienmäßigen Wasseranschluss mit Schnellkupplung ist er ebenso für das Nasstrennen geeignet wie für das Trockentrennen im Innenausbau, hier gibt es optional einen Tiefenanschlag mit Absa...

Akku-Trennschleifer DCS 690 X2 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer DCS 690 X2

DeWalt | Trennschleifgeräte

Bürstenloser 54-V-Akku-Trennschleifer für maximale Leistung ohne Kabel und ohne Abgase ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton.

Trennschleifgerät TS 410, TS 420 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 410, TS 420

Stihl | Trennschleifgeräte

Leichter, kompakter und robuster Trennschleifer mit hoch innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung.

Trennschleifgerät TS 500i | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 500i

Stihl | Trennschleifgeräte

Innovativer Trennschleifer mit elektronisch gesteuerter Einspritzung für 350-mm-Trennschleifscheiben.

Trennschleifgerät TS 700, TS 800 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 700, TS 800

Stihl | Trennschleifgeräte

Äußerst kraftvoller Hochleistungs-Trennschleifer. Perfekt für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20.

Dachschäler GDS 10 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Dachschäler GDS 10

Grün | Trennschleifgeräte

Kraftvoller, leistungsstarker und stromunabhängiger Dachschäler zum Abräumen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken