Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einfülltrichter für Schuttrohr

mehr in Schuttrutschen | mehr von

Einfülltrichter für Schuttrohr

Mehr in Schuttrutschen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der Einfülltrichter für das Schuttrohr dient zum sicheren Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien. Er wird als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • halbrunder hochverdichteter Einfülltrichter aus Polyethylen
  • mit 2 verzinkten Ketten, 1,10 m lang, und Sicherheitskarabinerhaken
Technische Daten
  • Gesamtlänge
1,1 m
  • Nutzlänge
1,0 m
  • Tiefe
700 mm
  • Außendurchmesser
390 mm
  • Gewicht
22 kg
Lieferumfang
  • inkl. verzinkter Ketten

Für Sie interessant


Dazu passt

Dazu passt

Das Schuttrohr dient zum sicheren und schnellen Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien.


mehr Schuttrutschen

Das Schuttrohr dient zum sicheren und schnellen Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien.


mehr Schuttrutschen

Der Einfülltrichter dient zum sicheren Befüllen von Bauschuttrutschen.


mehr von Eichinger® | mehr Schuttrutschen

Der Brüstungshalter dient zur einfachen Befestigung der Schuttrutsche an Fenstern, Dachsimsen und Gerüsten.


mehr von Eichinger® | mehr Schuttrutschen

Zur Befestigung des oberen Bauschuttrohres an einem Gerüst oder anderen Metallstrukturen.


mehr von Grün | mehr Schuttrutschen

Mit der Schuttrohr-Staubmanschette wird die Rohrverbindungsstelle für Schuttrohre 1200 abgedichtet.