Menu

Schuttrohr

von Eichinger   |   mehr Schuttrutschen

Drucken
Stabiles Schuttrohr zum sicheren und schnellen Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • konisches Rohr
  • mit 2 verzinkten Ketten, 1,10 m lang, und Sicherheitskarabinerhaken

Technische Daten
  • Gesamtlänge
1,1 m
  • Nutzlänge
1,0 m
  • Durchmesser unten
400 mm
  • Durchmesser oben
520 mm
  • Gewicht
15 kg

Material
  • Rohr aus reißfestem, bruchsicherem, unterhaltsfreiem Polyethylen

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Schuttrutschen
Dazu passt
Einfülltrichter für Schuttrohr | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Einfülltrichter für Schuttrohr

Eichinger Dazu passt

Kompakter Einfülltrichter für das Schuttrohr zum sicheren Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien. Verwendung als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche.

Schuttrutschen
Dazu passt
Schuttrohr-Staubmanschette 4028 | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Schuttrohr-Staubmanschette 4028

Grün Dazu passt

Mit der Schuttrohr-Staubmanschette wird die Rohrverbindungsstelle für Schuttrohre 1200 abgedichtet.

Schuttrutschen
Dazu passt
Brüstungshalter für Schuttrohr | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Brüstungshalter für Schuttrohr

Eichinger Dazu passt

Stabiler Brüstungshalter zur einfachen Befestigung der Schuttrutsche und Schuttrohre an Fenstern, Dachsimsen und Gerüsten.

Schuttrutschen
Dazu passt
Gerüstbefestigung für Schuttrohr | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Gerüstbefestigung für Schuttrohr

Eichinger Dazu passt

Stabile Gerüstbefestigung zur Befestigung des oberen Bauschuttrohres an einem Gerüst oder an einer anderen Metallstruktur.

Einfülltrichter für Schuttrohr | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Einfülltrichter für Schuttrohr

Eichinger | Schuttrutschen

Kompakter Einfülltrichter für das Schuttrohr zum sicheren Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien. Verwendung als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken