Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Vollwand-Stapelpalette Nr. 1316

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Vollwand-Stapelpalette Nr. 1316

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Vollwandstapelpalette 1316 besteht aus profilierten Eckpfosten, einem 2 Millimeter starken, rippenverstärkten Trapezblechboden sowie rippenverstärkten Seitenwänden. Weite Stapeltaschen mit Kranösen ermöglichen eine universelle, leichte Handhabung mit Stapler und Kran. Sie ist ideal zum Transport und zur Lagerung von Kleinmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • profilierte Eckpfosten
  • 2 mm starker, rippenverstärkter Trapezblechboden
  • rippenverstärkte Seitenwänden
  • angepresste Stapeltaschen
  • Kranösen
  • kombinierbar mit Eichinger-Stapelpaletten und Gitterbox-Stapelpaletten
Technische Daten
  • Tragkraft
1.500 kg
  • Unterfahrhöhe
100 mm
  • Füllhöhe
500 mm

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist besonders geeignet zur Lagerung von Langmaterial.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Vollwand-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten mit Profilleisten zum Eingriff in den Trapezblechboden un...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Der aufsteckbare Bretthalter für das Stapelgestell Nr. 1311 wird auf den Holm des Stapelgestells gesteckt und hat jeweils zwei rechtwinkelig ang...