Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gitterbox-Stapelpalette Nr. 1315

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Gitterbox-Stapelpalette Nr. 1315

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • breite Füße und weite Stapeltaschen für einfaches Stapeln
  • eingeschweißter Gitterrahmen 50/50/5 mm
  • 2 mm starkes, rippenverstärktes Trapezbodenblech
  • kombinierbar mit Eichinger-Stapelpaletten
Technische Daten
  • Tragkraft 
1.500 kg 
  • Unterfahrhöhe
100 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Eichinger® Zubehör

Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten mit Profilleisten zum Eingriff in den Trapezblechboden un...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist besonders geeignet zur Lagerung von Langmaterial.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Vollwand-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten mit Profilleisten zum Eingriff in den Trapezblechboden un...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Die Vollwandstapelpalette 1316 besteht aus profilierten Eckpfosten, einem 2 Millimeter starken, rippenverstärkten Trapezblechboden sowie rippenv...