Menu

Gitterbox-Stapelgestell 1313

von Eichinger   |   mehr Kran-Equipment

Drucken
Sehr robustes Gitterbox-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion. Ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Kranhaken
  • eingeschweißter Gitterrahmen 50/50/5 mm
  • Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Eichinger-Stapelgestellen 1311 und -Vollwand-Stapelpaletten 1312

Technische Daten
  • Tragkraft
1.500 kg
  • Unterfahrhöhe
130 mm

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Gitterbox-Unterteilung 1313/1315 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Gitterbox-Unterteilung 1313/1315

Eichinger Zubehör

Stabiles Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten.

Stapelgestell 1311 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Stapelgestell 1311

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robustes Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion. Besonders geeignet zur Lagerung von Langmaterial.

Vollwand-Stapelgestell 1312 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Vollwand-Stapelgestell 1312

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robustes Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion. Ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.

Gitterbox-Unterteilung 1313/1315 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Gitterbox-Unterteilung 1313/1315

Eichinger | Kran-Equipment

Stabiles Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten.

Stapelpalette 1314 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Stapelpalette 1314

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robustes Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion. Ideal zum Transport und für die Lagerung von Baugerätschaften.

Gitterbox-Stapelpalette 1315 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Gitterbox-Stapelpalette 1315

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robustes Gitterbox-Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion. Ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.

Vollwand-Stapelpalette 1316 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Vollwand-Stapelpalette 1316

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robuste Vollwand-Stapelpalette aus einer kräftigen Rohrkonstruktion. Ideal zum Transport und zur Lagerung von Kleinmaterialien.

Bretthalter 1311 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Bretthalter 1311

Eichinger | Kran-Equipment

Stabiler Bretthalter für das Stapelgestell 1311.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken