Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Arbeitskorb Nr. 1071

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Arbeitskorb Nr. 1071

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieser mit Schutzdach und ringsumlaufendem Schutzgeländer ausgestattete Arbeitskorb ist höchstens für zwei Personen und Werkzeug geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • allseitig bis 1.000 mm Höhe mit Blech verkleidet
  • ringsumlaufendes Schutzgeländer
  • eine Tür auf der Schmalseite
Anwendungen/Hinweise
  • für höchstens zwei Personen und Werkzeug

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Dieser sehr robuste, mit einem höchst belastbaren, umlaufenden Sicherheitsgeländer ausgestattete Arbeitskorb ist für bis zu zwei Personen und We...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Diese Arbeitsbühne mit praktischer Werkzeugabgabe ist besonders geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb, für maximal 2 Personen.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Der Schutzkorb wird an die Ladegabel 1052, 1053 und 1054 angebaut. Zur Aufnahme der Palette werden die vorderen Schutzgitter um 270° aufgeklappt...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Dieser Rettungskorb bietet Platz für zwei Personen, den Verletzten auf der Trage und den Versorger. Er ist ausgestattet mit einer gefederten Zug...